Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 130861-1602-E 16 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19") Unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C178591
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-1602-E
EAN/GTIN:
     4250184118794
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports
Features:
Aufputz-Modulgehäuse, unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform
stabiles Stahlblechgehäuse
Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
Potentialausgleich über Flachstecker möglich
zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage
Weitere Informationen:
Höhe:
43.63 mm
Länge:
110.00 mm
Breite:
300.00 mm
Spezifikation:
Unbestückt
Anschlüsse:
16
Rack-Größe:
483 mm (19")
Ausführung:
Unbestückt
Anzahl Ports:
16 Port
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Patchpanel, patchpanel 16 port, leergehäuse, Metz Connect, Verteilfeld, Verteilpanel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 6,40*
ab € 39,19*
€ 49,65*
€ 4,70*
ab € 40,28*
€ 50,76*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 51,58*
€ 5,00*
ab € 41,30*
€ 51,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,78*
€ 56,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,06*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,17*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,66*
Zubehör
Metz Connect
1308990111-I
ab € 1,62*
Zubehör
Metz Connect
130909-I
ab € 1,58584*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
ab € 4,03*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,76*
Zubehör
Metz Connect
130920-00-E
ab € 25,15*
Zubehör
Metz Connect
854544-E
ab € 24,05*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,91*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,271*
Zubehör
Metz Connect
130908-I-B1
ab € 1,28584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.