Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X420 Aktenvernichter 20 Blatt Partikelschnitt 4 x 40mm P-4 30l Vernichtet auch H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631111
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104578EU
EAN/GTIN:
     5028252523417
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X420 Aktenvernichter schreddert bis zu 20 Seiten auf einmal. Mit einer äußerst langen Laufzeit von 4 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Anti-Papierstau-Technologie. Sicherheitsstufe P4, Partikelschnitt 4 x 40 mm. Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 30-Liter-Abfallbehälter (275 DIN-A4-Seiten)
Features:
20 Seiten
Sicherheitsstufe 4
Anti-Papierstau-Technologie
30 l Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
594 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
406 mm
Gewicht:
22
Auffangbehälter:
30 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
240 mm
Blattanzahl (max.):
20 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 380,91*
€ 427,73*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 386,76*
€ 427,73*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 385,53*
€ 427,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 430,32*
€ 473,31*
€ 4,50*
ab € 431,46*
€ 474,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,37*
€ 524,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,34*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.