Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum M510 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 2 x 15mm P-5 23l Vernichtet auch H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631191
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104575EU
EAN/GTIN:
     5028252523448
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum M510 Aktenvernichter schreddert bis zu 10 Seiten gleichzeitig. Mit einer außergewöhnlich langen Laufzeit von 2 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Anti-Papierstau-Technologie. Hohe Sicherheitsstufe P5, Mikroschnitt, 2 x 15 mm kleine Partikel. Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 23-Liter-Abfallbehälter (250 DIN-A4-Seiten).
Features:
10 Seiten
Sicherheitsstufe 5
Anti-Papierstau-Technologie
23 l Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
279 mm
Höhe:
465 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
370 mm
Gewicht:
12.5
Auffangbehälter:
23 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f
Sicherheitsstufe:
5
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
223 mm
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 252,37*
€ 288,80*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 261,15*
€ 294,50*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 301,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 265,28*
€ 301,15*
€ 4,50*
ab € 267,92*
€ 304,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,13*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.