Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Anschlusskabel 10.00m HDMI35MM HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C693661
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     HDMI35MM
EAN/GTIN:
     8717371442743
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Dieses Neomounts hochwertige 10 Meter HDMI-Kabel, Modell HDMI35MM, verfügt über 2 HDMI-Stecker und bietet eine direkte Verbindung zwischen HDMI-Geräten wie Blu-Ray-Playern, HDTVs, DVD-Playern, Stereo-Receivern und vielem mehr. Die digitalen Videokabel von Neomounts HDMI sind fachmännisch entworfen und hergestellt aus hochwertigen Materialien, um eine hohe Qualität und hohe Auflösung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und digitales Mehrkanal-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung. Unsere HDMI-Kabel entsprechen der HDMI-Spezifikation 1.4 und unterstützen 1080p+ Auflösungen mit einer Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und einer naturgetreuen Farbe. Außerdem unterstützen unsere HDMI-Kabel eine Bandbreite von bis zu 340 MHz (10,2 Gbit/ s) und eine Bildschirmauflösung von bis zu 1440 Pixel, um die Anforderungen zukünftiger High-Definition-Geräte, wie zum Beispiel höhere Auflösungen und höhere Bildraten zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Ausführung:
Anschlusskabel
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Neomounts, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 23,14*
€ 4,50*
ab € 17,30*
€ 23,19*
€ 6,78*
ab € 18,56*
€ 24,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 24,68*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 19,74*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 324,49*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,79*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,64*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 104,55*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 104,82*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.