Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5205-3BF00-2AB2 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D232191
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52053BF002AB2
EAN/GTIN:
     4047622178355
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XB205-3LD managebarer Layer 2 IE Switch 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 3x SM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage, Default PROFINET. SCALANCE XB205-3LD Managed, Layer 2 Box Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Singlemode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINET. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XB205-3LD bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XB205-3LD wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
109 mm
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.35 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
6GK5205-3BF00-2AB2
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
8 x
Schnittstellen:
RJ45
Betriebsspannung:
28.8 V
Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Stromaufnahme:
0.29 A
Grundfunktionalität:
Managed Switch
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 04047622178355, Siemens, 6GK5205-3BF00-2AB2, Industrial Ethernet
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 894,57*
€ 906,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,71*
€ 906,66*
Frei Haus
ab € 922,43*
€ 933,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 942,83*
€ 961,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 935,73*
€ 961,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,30*
€ 1.143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,60*
€ 1.143,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,15*
€ 1.140,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,41*
€ 1.133,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,78*
€ 1.126,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,83*
€ 1.121,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 58,32*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 59,43*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,94*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,97*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 75,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.