Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 3000-1 EMB 3000-1 Briefwaage Wägebereich (max.) 3kg Ablesbarkeit 0.1g netzbetrieben, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D33357
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 3000-1
EAN/GTIN:
     4045761133105
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Briefwaage
Portowaage
- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar - Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren - Besonders flache Bauweise - Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße - Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlichTechnische Daten - Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff) - Ø 82 mm - Ø 105 mm - BxT 150 mm - Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm - Nettogewicht ca. 0,5 kg - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C
Features:
Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
240 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
EMB 3000-1
Wägebereich (max.):
3 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
220 V - 240 V/AC 50 Hz
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
0.1 g
Wägeplatte (Ø):
150 mm
Ablesbarkeit:
0.1 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Briefwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 113,05*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 86,31*
€ 113,06*
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 114,20*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 99,13*
€ 117,18*
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 118,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,93*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,80*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.