| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2136 Herst.-Nr.: EMB 3000-1 EAN/GTIN: 4045761133105 |
| |
|
| | |
| Kern EMB 3000-1 Präzisionswaage
Einsteiger Laborwaage!
- Wägebereich: 3000 g. - Ablesbarkeit: 0,1 g. - Linearität: 0,3 g. - Reproduzierbarkeit: 0,1 g. - Wägefläche (d):15 cm. - Einschwingzeit:3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Präzisionswaage EMB Batteriebetrieb. Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Startbereit: Batterien inklusive. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,61* | € 112,44* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 87,87* | € 112,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,15* | € 114,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 99,51* | € 117,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,38* | € 118,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|