Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight Steady 120 II Ringlicht EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D359432
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004659
EAN/GTIN:
     4007249046598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte

Features:
- perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen
- funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
- von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
- von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
- Studio-Smartphonefotografie: stabiles Dreibeinstativ aus robustem und leichtem Aluminium, mit komplett spreizbaren Stativbeinen
- hoch hinaus: 3-fach ausziehbar bis auf 215 cm perfekt für größere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen
- immer die perfekte Aufnahmeposition: großzügiger Klemmbereich ermöglicht, das Smartphone im Hoch- und Querformat einzulegen
- außergewöhnliche Au
Lieferumfang:
1x LED-Ringleuchte "SpotLight Steady 120 II" mit Kabelfernbedienung
1x Stativ
1x Bluetooth-Fernauslöser (inkl. 1 Knopfzelle CR2032, 1 Handschlaufe und Bedienungsanleitung)
1x Schwanenhals mit Smartphonehalter
1x Cold Shoe auf 1/4"-Adapter
1x 3D-Präzisions-Kugelkopf
1x Transporttasche
1x Bedienungsanleitung
Hinweise:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Die Funktion des Bluetooth-Auslösers für Smartphones ist von der Software Ihres Endgerätes abhängig.
Ob der Fernauslöser von Ihrem Smartphone unterstützt wird, entnehmen Sie bitte der Produktinformation des jeweiligen Herstellers oder informieren Sie sich im Internet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
300 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1361876
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2100 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1020 lm
Anzahl Leuchtmittel:
160
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Produkt-Art:
Ringlicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
€ 4,99*
ab € 54,11*
€ 68,32*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 56,85*
€ 70,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,53*
€ 74,58*
€ 3,50*
ab € 63,05*
€ 77,44*
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 78,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.