Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthülle 2672 DIN A4 Transparent 2672-19 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43520
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2672-19
EAN/GTIN:
     4005546203645
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Zur praktischen Ablage ungelochter Unterlagen in Odnern und Ringbüchern. Dokumentenecht und mit Lochrandverstärkung. Glasklare Ausführung, oben offen. Universallochung.
Features:
Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung
Mit Lochrandverstärkung
Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern
Oben offen
Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, Durable, 2672, prospekthülle, abhefthülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 4,32*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,54*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 5,43*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,65*
1 Tag
91
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,378*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.