Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen A4 Business 0,05mm 100 Stck glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospekthüllen A4 Business 0,05mm 100 Stck glasklar
DURABLE Prospekthüllen A4 Business 0,05mm 100 Stck glasklar
Artikel-Nr.:
     832-299200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267219
EAN/GTIN:
     4005546203645
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Ablage leicht gemacht: DURABLE Prospekthüllen verhelfen zum geordneten Schützen und Archivieren von ungelochten Dokumenten. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
weight:
0.580 kg
height:
0.020 m
width:
0.240 m
depth:
0.320 m
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 4,28*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 4,50*
1 Tag
171
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,92*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 5,41*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 1,99*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.