Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 805319 Tisch-Namensschild 8053 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805319
EAN/GTIN:
     4005546810539
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Ob als klassisches Namensschild oder zur vielseitigen Kennzeichnung: DURABLE Tischnamensschilder signalisieren Professionalität und Kompetenz.
Features:
Standfestes Namensschild in Dachform
Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern für beidseitige Beschriftung
Maße Einsteckschilder: 105/210 x 297 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papiergrößen:
297 x 105/210 mm (B x H)
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tisch-Namensschild
Ausführung des Inhalts (Packung):
25 St./Pack.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Tisch-Namensschild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,6072*
€ 3,2672*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,7036*
€ 3,3944*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,7724*
€ 3,5928*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,8336*
€ 3,6244*
1 Tag
175
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,036*
€ 3,796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6244*
€ 4,31304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4944*
€ 4,15834
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,4676*
€ 4,12644
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4504*
€ 4,10598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4336*
€ 4,08598
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8336*
€ 3,37198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.