Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Messer (Handwerk)
>
Universalmesser
>
Universalmesserklingen
>
Artikel
STANLEY 4-10-018 Cutter 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-D899111
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
4-10-018
EAN/GTIN:
3253564100182
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Farbe:
grau
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Klingenbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
... >
Büroorganisation
>
Schneiden & Zeichnen
>
Cuttermesser, Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Universalmesserklingen
,
cuttermesser fatmax 18mm
,
cutter messer
,
stanley fatmax cutter-messer
,
STANLEY
,
Stanleymesser
,
Stanley-Messer
,
Japanmesser
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 8,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,87*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,87*
Lager 1955
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 10,01*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,23*
€ 11,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Cutter 25 mm
Stanley
1-10-425
ab € 9,53*
Ähnlich
Stanley Cutter FatMax 9 mm
Stanley
0-10-411
ab € 4,27*
Ähnlich
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 25 mm
Stanley
0-10-486
ab € 10,60*
Ähnlich
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 9 mm
Stanley
0-10-475
ab € 6,78*
Ähnlich
Stanley DYNAGRIP Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley
3253560104252
ab € 8,51*
Ähnlich
Cuttermesser AUTOLOCK Klingen-B.18mm L.175mm SB STANLEY
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 4,02*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm STHT10489-1 Ku.STANLEY
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,30*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm STHT10500-0 Ku.STANLEY
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 6,93*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm STHT10501-1 Ku.STANLEY
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 6,93*
Ähnlich
STANLEY 0-10-820 Cutter 1 St.
Stanley
0-10-820
ab € 14,84*
Ähnlich
Stanley Cutter 18mm mit Schieber STHT10489-0
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,60*
Ähnlich
Stanley Cutter 18mm mit Schieber STHT10501-0
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen