Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-Papierhullen, 100er-Pack, Weis


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00062672
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00062672
EAN/GTIN:
     4007249626721
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
- Papierumschlage zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM- mit transparentem Sichtfenster - mit praktischer Einstecklasche auf der Ruckseite zum einfachen Verschliesen und Offnen Lieferumfang: - 100 CD-ROM-Papierhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
256 g
Hohe:
12.7 cm
Lange:
12.7 cm
Breite:
4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 12,5 x 0,1 cm
Farbton:
Weis
Material:
Papier
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Papiertasche, DVD Hülle, hama cd-hüllen weiß, dvd hülle, hama dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,48*
Lager 8066
71
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 5,49*
2 Tage
173
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,62*
€ 5,55*
1 Tag
383
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,19*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 7,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 10,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.