Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweistrageband
>
Artikel
Durable 841419 Ausweishalter (L x B) 95mm x 110mm Schlaufe 10St.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-D995641
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
841419
EAN/GTIN:
4005546981833
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishalter mit Armbefestigung für die einfache Identifizierung von Menschen in aktiven Arbeitsumgebungen. Mit der verstellbaren Schlaufe können z.B. Mitarbeiterausweise sicher am Oberarm befestigt werden und bleiben unabhängig von der Tätigkeit des Trägers optimal sichtbar. Besonders für Tätigkeiten an Maschinen, Laufbändern etc. geeignet, wo sich herkömmliche Textilbänder leicht verfangen oder eingeklemmt werden können. Dank der Witterungsbeständigkeit eignen sich die Ausweishalter sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz, z.B. für Mitarbeiter am Flughafen oder im Lager. Ausweishalter für 1 Karte. UV-stabil und Wasserdicht. Kältestabil bis -20°C. Schlaufe für Oberarmbefestigung verstellbar für Durchmesser 7-18 cm
Features:
Ausweishalter mit Armbefestigung
Witterungsbeständig
Ausweishalter für 1 Karte
UV-stabil
Wasserdicht
Kältestabil bis -20°C
Schlaufe für Oberarmbefestigung verstellbar für Durchmesser 7-18 cm
Lieferumfang:
Packung á 10 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Farbe:
transparent
Breite:
110 mm
Produkttypenbezeichnung:
OUTDOOR SECURE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Ausweishalter OUTDOOR SECURE
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Werkstoff:
PVC
Befestigungstechnik:
Schlaufe
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Ausweishalter
... >
Büroorganisation
>
Präsentation, Schulung, Planung
>
Namensschilder
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Hülle
,
Ausweis-Schutzhülle
,
Ausweishülle
,
Ausweisschutzhülle
,
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
Ausweishalter-Band
,
Ausweistrageband
,
Textilband (Ausweishalter)
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
durable ausweistasche
,
ausweistasche
,
personen-namensschilder transparent
,
Durable
,
OUTDOOR SECURE - 8414
,
ausweishalter wasserdicht
,
ausweishülle wasserdicht
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,76*
Lager 467
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,48*
€ 22,07*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 22,58*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 23,10*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,38*
€ 25,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,623* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO DUO, transparent
Durable
830858
ab € 36,64*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO, transparent
Durable
830758
ab € 3,488*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE, transparent
Durable
820758
ab € 30,29*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891819
ab € 2,96*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891919
ab € 17,91*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895519
ab € 2,35*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter HARTBOX mit Clip für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895619
ab € 2,51*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
Durable
868901
ab € 4,96*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
Durable
892119
ab € 17,11*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO mit Textilband, für 2 Karten, transparent
Durable
892601
ab € 31,97*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
Durable
892219
ab € 14,41*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO mit Textilband, für 1 Karte, transparent
Durable
892701
ab € 26,25*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX TRIO für 3 Karten, transparent
Durable
892019
ab € 21,01*
Sonstiges
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX TRIO mit Textilband, für 3 Karten, transparent
Durable
892501
ab € 40,57*
Sonstiges
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
Durable
890701
ab € 3,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen