Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Personenschilder
>
Artikel
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-830758
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
830758
EAN/GTIN:
4005546805382
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Eleganter Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit verchromten Jojo. • Ausweishalter mit verchromtem Jojo für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Aus glasklarem Acryl, elegantes Design für gehobene Umgebungen wie Hotels, Banken oder auf Messeständen • Für Karten im Hoch- und Querformat • Jojo mit rückseitigem Metallclip und 80 cm Bandlänge • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8307
Außenmaße (B x H):
107 mm x 74 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
1 Karte(n)
Serie:
DE LUXE
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Namensschilder
>
Ausweishalter
>
Ausweishalter mit Jojo
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
ausweishalter durable
,
ausweistasche
,
sicherheitsausweis-namensschild
,
besucherausweis-namensschild
,
betriebsausweis-namensschild
,
clip-namensschild
,
magnetkarten-namensschild
,
ausweiskartenhalter
,
namensschild
,
namensschilder
,
betriebsausweishalter
,
betriebs-ausweishalter
,
halter namensschilder
,
namensschilder halter
,
plastikkarten-halter
,
halter plastikkarten
,
hülle plastikkarten
,
box für plastikkarten
,
plastikkartenbox plastikkarten box
,
hartbox
,
kartenhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,827*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,827*
€ 5,74413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,717*
€ 5,61323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,547*
€ 5,41093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,546*
€ 5,40974
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,523*
€ 5,38237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,625*
€ 4,31375
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Clips für Namensschilder, silber, transparent
Durable
810326
€ 1,58*
Zubehör
DURABLE Sicherheits-Textilband reflektierend, mit Karabiner und Sicherheitsverschluss, orange
Durable
869209
€ 5,795*
Zubehör
DURABLE Textilband 10 mit Jojo und Federhaken Einzelverpackung, schwarz
Durable
895701
€ 5,25*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Durable
811907
€ 14,51*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grau
Durable
811910
€ 14,53*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Durable
811903
€ 1,507*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Durable
811901
€ 14,50*
Zubehör
DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz
Durable
824001
€ 17,63*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Durable
813707
€ 15,58*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, gelb
Durable
813704
€ 17,19*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
Durable
813705
€ 17,07*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Durable
813703
€ 17,07*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Durable
813701
€ 16,69*
Zubehör
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
Durable
830901
€ 3,082*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
Durable
822301
€ 27,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.