Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-569850
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     868901
EAN/GTIN:
     4005546999579
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Jojo EXTRA STRONG. • Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis • Wahlweise im Hoch- und Querformat nutzbar • Mit Jojo EXTRA STRONG mit Karabiner, kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt* • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm • Innenmaße Kartenhalter: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8689
Außenmaße (B x H):
92 mm x 70 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 Karte(n)
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, ausweishalter durable, ausweistasche, ausweis jojo, kartenhalter jojo, ausweishalter jojo, ausweishülle jojo, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, kartenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,738*
€ 7,853*
10 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,00*
€ 7,96*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 8,08*
6 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 8,95*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,853*
€ 9,34507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,558*
€ 8,99402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,168*
€ 8,52992
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,738*
€ 6,82822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,4912*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,95*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,35*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,32*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,57*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,26*
Zubehör
Durable
824001
ab € 12,04*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,116*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,36*
Zubehör
Durable
813705
ab € 3,30*
Zubehör
Durable
813703
ab € 3,59*
Zubehör
Durable
813701
ab € 3,59*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,09*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.