Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 471W50IW PVC-Klebeband Weiß (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139992
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471W50IW
EAN/GTIN:
     0051115688539
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Das 3M™ PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband, das über ein PVC-Trägermaterial mit Gummi-Harz verfügt, hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig. Das 3M™ PVC-Klebeband 471 klebt bei Kontakt auf unterschiedlichsten Oberflächen und kann daher schnell ohne Tropfen, Trocknen oder Reinigen angebracht werden, und es lässt sich sauber entfernen, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Dieses PVC-Klebeband ist sehr anpassungsfähig, sodass es sich einfach auf gebogenen Flächen sowie auf rauen oder unebene Oberflächen anbringen lässt.

Das Klebeband ist in vielen verschiedenen Farben lieferbar und kann bei Temperaturen zwischen 4,44 °C und 76,66 °C verwendet werden. PVC-Klebebänder werden zum Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Korridoren und Gefahrenzonen oder Sperrzonen in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern und Krankenhäusern verwendet. Fußbodenmarkierungen können durch Verwendung von Weich-PVC-Klebebänder einfacher gegenüber einer aufwendigen Lackierlösung realisiert werden. Durch die Klebebandanwendung entfällt die Notwendigkeit einer Entlüftung der im Lack enthaltenden Lösemittel.
Die Weich-PVC-Klebebänder lassen sich schnell und sauber entfernen und bieten somit eine eine schnellere, vielseitigere und kostengünstige Alternative. Diese robusten Klebebänder werden auch in Fahrzeugpflege und -reparatur, Bauwesen, Marine, Nutzfahrzeugen und anderen Branchen verwendet.

Empfohlene Anwendungsbereiche:

• Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
• Temporärer Oberflächenschutz
• Eloxieren und Galvanisieren
• Abdecken beim Lackieren von Zierstreifen
• Farbmarkierung
• Abdichten von Kanistern und anderen Behältern
• Bündeln und Verstärken
• Dekorieren
Features:
Weiß
(L x B) 33 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Typ:
471W50IW
Temperaturbereich:
+4 - +77 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.13 mm
Reißkraft:
270 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+77 °C
Min. Temperatur:
+4 °C
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 40,56*
€ 51,32*
14 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 51,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 43,32*
€ 59,38*
1
€ 3,50*
ab € 72,36*
€ 93,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.