Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Computer Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz Lautstärkeregelung, Mikrofon-Stumms


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q376392
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     HS-P350
EAN/GTIN:
     4047443419705
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset

Features:
Mit Y-Adapter zur einfachen Verwendung an Tablet/Notebook/PC mit 2x 3,5-mm-Klinken-Buchse
Gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbügel für perfekten Sitz auch über längere Zeiträume
Flexibler Mikrofonarm erlaubt eine angenehme und optimale Positionierung
Mute-Taste erlaubt die unverzügliche Stummschaltung des Mikrofons
Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstärkeregelung
Einseitige Kabelführung für bequemes Tragegefühl ohne Kabelsalat
Lieferumfang:
PC-Office-Headset "HS-P350" + Klinken-Adapter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
PC
Empfindlichkeit (Mikrofon):
100 dB
Frequenzbereich (Mikrofon):
100 Hz - 10 kHz
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
100 dB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung + Mikrofon-Stummschaltung
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Computer
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 19,23*
€ 26,68*
€ 5,46*
ab € 20,50*
€ 28,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,52*
€ 30,21*
€ 3,90*
ab € 23,30*
€ 31,97*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,30*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,64*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.