Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 16 Aktenvernichter 6 Blatt Streifenschnitt 6mm P-2 0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S142011
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2704
EAN/GTIN:
     4030152027040
Suchbegriffe:
Aufsatz-Aktenvernichter
Aufsatzaktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Features:
Universell verwendbar, Haltebügel ausziehbar
Passend für Papierkörbe mit Durchmessern von 28 cm bis zu 34 cm
Schneideart: Streifenschnitt, 6 mm breite Streifen
Sicherheitsstufe P2 nach DIN 66399
Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter (80 g/m²)
Qualitätsstahlschneidewerk
Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz
Automatische Start- und Stoppfunktion durch 1 Sensor
Rücklauffunktion
Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm
Spannungsversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz, 0,9 A, 210 Watt
Kurzzeitbetrieb: 2 Minuten
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
305 mm
Gewicht:
0.98 kg
Auffangbehälter:
0 l
Schnitt-Typ:
Streifenschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten)
Sicherheitsstufe:
2
Partikel-/Streifen-Größe:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
220 mm
Blattanzahl (max.):
6 Blatt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,57*
€ 20,80*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 21,60*
11 Tage
26
€ 5,87*
ab € 15,80*
€ 22,59*
€ 5,95*
ab € 16,33*
€ 23,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,90*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2705
ab € 14,48*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.