Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtbuch 4564-10-30 Anzahl der Hüllen:20 Hellblau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S163491
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4564-10-30
EAN/GTIN:
     4002432114771
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Qualitäts-Sichtbuch aus PP im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik mit leuchtender Außenfarbe und Innenseite in einem warmen Grauton. Ideal für Präsentationen oder zur Ablage von Unterlagen.
Features:
Mit 20 fest eingebundenen, dokumentenechten Klarsichthüllen
Mit Rückenschild zur einfachen Beschriftung des Inhalts
Passt in Solid Ablagebox, Standard Stehsammler und Briefkörbe
Für 40 Blatt (80 g/m²) bei 2 Blatt pro Hülle
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl der Hüllen:
20
Herstellerfarbe:
Hellblau
Produkt-Art:
Sichtbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 3,67*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,08*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 6,14*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681030
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
52270030
ab € 2,13*
Ähnlich
Leitz
55020030
ab € 11,64*
Ähnlich
Leitz
50080030
ab € 6,62*
Ähnlich
Leitz
46480035
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
44950035
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
45631030
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791030
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
39621030
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
41910030
ab € 0,40*
Ähnlich
Leitz
10471030
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481030
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
10105030
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120030
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.