Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN GRIP 18190-05 Papierkorb 18l (Ø x H) 312mm x 345mm Polypropylen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S169431
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-05
EAN/GTIN:
     4012473090002
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb GRIP, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter, (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz 2,5 Liter (Art.-Nr.: 18355). Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP).
Features:
Klassischer Papierkorb in zeitgemäßem Design
Umlaufender ergonomischer Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden
Ideal für Büro und Privatbereich
Standfest und stabil
Seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen
Weitere Informationen:
Tiefe:
312 mm
Höhe:
345 mm
Farbe:
grün
Breite:
312 mm
Durchmesser:
312 mm
Fassungsvermögen:
18 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Papierkorb GRIP
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Ascher vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,65*
€ 2,64*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,68*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,71*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 2,74*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.