Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb HAN GRIP Kunststoff Grün 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6660765
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6660765
Artikel-Nr.:
     94QG7-6660765
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-05
EAN/GTIN:
     4012473090002
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
HAN Papierkorb GRIP. Auffangvolumen: 18 L. Durchmesser: 312 mm. Farbe: Grün. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 18 L. Grundfarbe: Grün. Höhe: 350 mm. Marke: HAN. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,67*
€ 2,66*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,68*
Lager 94QG7
123
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,71*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 2,74*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.