Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CONTUR 1510-13 Schubladenbox Schwarz DIN A4, DIN B4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S169831
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1510-13
EAN/GTIN:
     4012473151031
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 10 geschlosse...
kunststoffgehäuse
Schubladenbox CONTUR mit 10 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4. DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Etabliertes Design in harmonischer Optik. Leichtlaufende, flache Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert. Weiteres Zubehör optional erhältlich. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 20 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: schwarz. Farbe der Schubladen: schwarz.
Features:
Etabliertes Design in harmonischer Optik
Innovative und patentierte Steckverbindung
Beliebig viele Elemente individuell miteinander verbindbar
Leichtlaufende, flache Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
Schubladeneinsätze zur Kleinteileorganisation sind separat erhältlich (HAN Artikel Nr.: 1514)
Mit 10 flachen geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4
Auch für große Mappen geeignet
Kleinere Formate wie z.B. DIN A4 werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten
Inklusive Beschriftungsschilder
Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar
Ausbaubar zu großen Organisationswänden
3 verschiedene Sockel sind separat erhältlich (HAN Artikel Nr.: 1513, 1515, 1516)
Weitere Informationen:
Tiefe:
382 mm
Höhe:
307 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN B4 + DIN C4
Produkttypenbezeichnung:
CONTUR
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox CONTUR
Anzahl der Schubfächer:
10
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Schwarz
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
Schwarz
Höhe der Schublade:
20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, HAN, CONTUR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 44,57*
€ 59,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,41*
€ 59,42*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 49,39*
€ 65,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 65,98*
€ 4,95*
ab € 48,76*
€ 67,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 42,16*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,51*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 41,31*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 43,34*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 42,06*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 29,07*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 38,43*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,65*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 36,86*
Ähnlich
HAN
1505-191
ab € 38,68*
Ähnlich
HAN
1510-191
ab € 43,05*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 42,54*
Ähnlich
Leitz
52531095
ab € 48,32*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 43,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.