Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schlüsselkasten KEY BOX CODE 72 - 1967 196723 Anzahl Haken 72 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S189681
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196723
EAN/GTIN:
     4005546104485
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich.
Features:
Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zahlenschloss
Individuell einstellbarer Code mit bis zu 1000 Kombinationsmöglichkeiten
Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild
Variable Steckhöhen möglich
Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt
Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern
Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen
Inkl. Montageset
Kapazität: Für 72 Schlüsselanhänger KEY CLIP
Maße: 302 x 400 x 118 mm (B x H x T)
Lieferumfang:
1 Schlüsselkasten inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung, 6 KEY Clip-Schlüsselanhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Haken:
72
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 72 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, Durable, KEY BOX CODE 72 - 1967
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 114,66*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 100,54*
€ 114,67*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 106,49*
€ 120,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 126,69*
4 Tage
337
€ 6,95*
ab € 107,30*
€ 128,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 111,55* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,31*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.