Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S256012 Herst.-Nr.: 847663024048 EAN/GTIN: 0847663024048 |
| |
|
| | |
| SNAP. GO. JOT. Adonit Neo Series - Präzise und empfindlich, notieren Sie Ihre Ideen jederzeit und überall. Praktische, magnetische Befestigung am iPad und geeignet für jedes Touchscreen-Gerät. Features: Magnetische Anbringung Verbindung ohne Bluetooth Native Palm Rejection Portabel und leicht USB-C® Aufladung während des Schreibens Replaceable Nib Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für: | iPad Air (4. Generation) + iPad Air (3. Generation) + iPad mini (6. Generation) + iPad min | Besonderheiten: | wiederaufladbar | Herstellerfarbe: | Space Grau | Produkt-Art: | Digitaler Stift | kompatible Geräte: | iPad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, iPad Zubehör, digital stift, 00847663024048, Adonit, Neo Stylus Apple, Stylus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,00* | ab € 25,29* | € 34,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,60* | € 41,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 30,55* | € 41,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,72* | € 48,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,82* | € 69,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|