Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HD425B Netzwerkadapter 2.5 GBit/s USB-C® 5Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S281462
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD425B
EAN/GTIN:
     6941921146191
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hyper Drive USB-C® to 2.5G Ethernet Adapter silber - Ethernet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Anzahl USB-C™:
1 x
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Schnittstellen:
USB-C® 5Gbps
Übertragungsrate:
2.5 GBit/s
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
USB-C®
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C®
Anschluss B:
LAN (10/100/1000 MBit/s)
Produkt-Art:
Netzwerkadapter
Maximale Übertragungsrate:
25 GBit/s
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 13,00*
ab € 22,60*
€ 30,81*
€ 4,99*
ab € 24,08*
€ 32,55*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 32,64*
€ 43,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 43,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 32,79*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.