| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S305802 Herst.-Nr.: 191810154202 EAN/GTIN: 4017254167133 |
| |
|
| | |
| Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aktivweiß matt, 55 x 55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um ca. 4K geringere Temperatur geregelt. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose. Features: UP-Raumregler 5 - 30 C AC 230V 1 Öffner 10 A Temperaturabsenkung ca. 4K Lieferumfang: Reglerunterputzeinsatz + Reglerabdeckung + Sollwertbedienknopf + Bedienungsanleitung. Hinweise: Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 55 mm | Ausführung: | Heizen | Schutzart: | IP30 | Gewicht: | 55 g | Display: | Nein | Fernfühler: | Nein | Montageart: | Unterputz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Kontakt-Belastbarkeit: | 10 A | Betriebsspannung: | 230 V | Kontaktart: | 1 Öffner | Betriebsart: | elektronisch | Temperatureinstellung: | 5 bis 30 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 30 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 5 °C | Passend für: | Fußbodenheizung + Heizgeräte | Herstellerfarbe: | Aktivweiß (matt) | Produkt-Art: | Raumthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler, 04017254167133, Eberle, UTE 1001-RAL9016-M-55, Raumthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,56* | € 43,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,71* | € 43,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,25* | € 45,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,51* | € 45,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,99* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|