Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie DIN A3 100 micron glänzend 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S532681
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7487
EAN/GTIN:
     4002432397716
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren! Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe. Ultra Premium Qualitätsfolie bietet sicheren und dauerhaften Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte.
Features:
Ultra Premium Qualitätsfolien
Richtungsweisende Pfeile
Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
309 mm
Laminierart:
nur heiß
Format:
DIN A3
Herstellerfarbe:
Glasklar
Folienoberfläche:
glänzend
Folienstärke (Gesamt):
100 micron
Produkt-Art:
Laminierfolie
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,36*
€ 32,33*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 32,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,90*
€ 33,03*
1 Tag
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 34,26*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,12*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 25,60* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,31*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,71*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,70*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,03*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,76*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,44*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,34*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 27,05*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,54*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,57*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.