Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie A3 UDT 74870000 100mic glasklar 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126503100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74870000
EAN/GTIN:
     4002432397716
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Laminierfolie iLAM DIN A3 100µm glänzend 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie iLAM
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
100 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Polyester/EVA
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, leitz folientasche a3 glasklar, folientaschen a3, folientasche, Folien, Folientaschen, Laminier, Laminiergerätezubehöre, Laminiersystemzubehöre, Laminierzubehöre
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
64
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,20*
€ 32,63*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,26*
€ 32,64*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 33,27*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,84*
€ 33,35*
8 Tage
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,62*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 25,20* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
33950
ab € 22,12*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,50*
Ähnlich
Esselte
74900000
ab € 50,28*
Ähnlich
Esselte
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Esselte
74910000
ab € 18,56*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,71*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 103,60*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 75,13*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 150,38*
Ähnlich
Leitz
74744000
ab € 228,32*
Ähnlich
Leitz
75200000
ab € 309,84*
Ähnlich
Leitz
75190000
ab € 380,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.