Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Tischorganizer SP-10258940 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S814232
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10258940
EAN/GTIN:
     4064161213538
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Schreibtisch-Organizer
Der Speaka Professional SP-DTB-200 Tischorganizer ist vielseitig einsetzbar. Seine wiederbeschreibbare Glasoberfläche mit abgewinkelter Form bietet Platz für Gesprächsnotizen. Ebenso können Sie den Organizer als Tastatur-Ablage verwenden. Zudem bietet er Platz für Smartphones und/oder Tablets. In den geräumigen 5 Fächern finden Sie Platz für verschiedenste Büromaterialien, so herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch und Sie haben immer alles griffbereit.
Features:
Bequemes Lesen und Schreiben durch abgewinkelte Form
Schreiben, Löschen und Überschreiben auf sauberer Oberfläche dank absorptionsfreiem Glas
Ideal zur Aufbewahrung von Zubehör für Büro-, Privat- oder Schulbedarf
Halterung für Mobiltelefon/Tablet und Textmarker
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Produkttypenbezeichnung:
Desktop Organiser
Ausführung:
rechteckig
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer:
5
Herstellerfarbe:
Weiß
Material (Behälter):
Glas + Kunststoff
Produkt-Art:
Tischorganizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,51*
1 Tag
228
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 22,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,43*
€ 22,40*
€ 3,50*
ab € 31,43*
€ 43,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.