Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 101E/36 Kreppband 101E Beige (L x B) 50m x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S903671
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E/36
EAN/GTIN:
     4054596107526
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Features:
Beige
(L x B) 50 m x 36 mm
Für Innenanwendung geeignet, Leicht einreißbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
36 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet + Leicht einreißbar
Serie:
101E
Typ:
101E/36
Temperaturbereich:
+60 °C (max)
Trägermaterial:
Papiervlies
Dicke:
0.125 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Materialstärke:
0.125 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,82*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 2,90*
27 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 2,92*
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.