Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 101E/48 Kreppband 101E Hellbraun (L x B) 50m x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S903691
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E/48
EAN/GTIN:
     4054596107533
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)
Features:
Hellbraun
(L x B) 50 m x 48 mm
Für Innenanwendung geeignet, Leicht einreißbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet + Leicht einreißbar
Serie:
101E
Typ:
101E/48
Temperaturbereich:
+60 °C (max)
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Dicke:
0.125 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Materialstärke:
0.125 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,77*
1 Tag
124
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,78*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 13,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.