Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 3.00m Schwarz beidseitig verwendbarer Ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V746161
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83360
EAN/GTIN:
     4043619833603
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Features:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker an USB 2.0 Typ B Stecker
USB-A Stecker beidseitig verwendbar
Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-B Stecker
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker + vergoldete Steckkontakte + UL-zertifiziert
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28/24
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker B
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,93*
€ 5,59*
€ 6,78*
ab € 4,05*
€ 5,71*
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 5,78*
5 Tage
373
€ 9,90*
ab € 4,60*
€ 6,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,29*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,72*
Zubehör
Delock
83383
ab € 3,56*
Zubehör
Delock
83371
ab € 2,75*
Zubehör
Delock
83385
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.