Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel EASY-USB 2.0-A ST > USB 2.0 B ST 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-55542
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83360
EAN/GTIN:
     4043619833603
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m
  • Kontakte vergoldet
  • USB-A Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ B Stecker
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port, Gerät mit USB Typ B Port

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,93*
€ 5,59*
€ 6,78*
ab € 4,05*
€ 5,71*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 5,78*
6 Tage
373
€ 9,90*
ab € 4,60*
€ 6,54*
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,29*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,72*
Zubehör
Delock
83383
ab € 3,56*
Zubehör
Delock
83371
ab € 2,75*
Zubehör
Delock
83385
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.