Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V987393 Herst.-Nr.: SM181 EAN/GTIN: 4004360869440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10 Stück Doppel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A5 (148 x 210 mm), Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Wenn Sie Speisen und Getränke Ihren Gästen in einer Speisekartenmappe von SIGEL präsentieren, können Sie Ihr Angebot mit diesen Transparenthüllen problemlos erweitern. 10 Stück im Pack. Features: Transparenthüllen zum Nachkauf für Speisekarten-Mappen von SIGEL 10 Stück Doppel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, transparent, Passend für das Format DIN A5 (148 x 210 mm), Kunststoff Strapazierfähig und leicht abwischbar Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen Flach aufliegend dank Mittelnaht Stärke: 70 µm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Papierformat: | DIN A5 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Doppel-Transparenthülle | Beschreibung der Besonderheiten: | für Speisekarten-Mappen | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Doppel-Transparenthülle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sigel, Doppel-Transparenthülle, Transparenthüllen, Klarsichthüllen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 9,21* | € 12,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 9,20* | € 12,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 9,86* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,25* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 10,74* | € 14,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,025* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|