| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W637262 Herst.-Nr.: 02501040 EAN/GTIN: 4018754285730 |
| |
|
| | |
| · für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen · vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren · verchromt · Lieferung ohne Knarre · Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel| Features: für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren verchromt Lieferung ohne Knarre Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel| Lieferumfang: 1x Nr. 540A HD SW 3/4, CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty Weitere Informationen: | | Gewicht: | 94 g | Steckschlüssel (Zoll): | 3/4" | Schlüsselweite: | 3/4" | Produkt-Art: | Aufsteckmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll), einsteckmaulschlüssel stahlwille, hahnenfuß maulschlüssel, 04018754285730, Stahlwille, 540A HD SW 3/4, Autowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,85* | € 44,80* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,80* | € 44,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,98* | € 44,98* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,58* | € 45,14* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,05* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|