Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Klebeband beschreibbar
>
Artikel
TESA PERFECT 57230-00005-02 Gewebeklebeband tesa® extra Power Grau (L x B) 50m x 19mm 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-W680341
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
57230-00005-02
EAN/GTIN:
4042448360465
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Mit dem klebstarken tesa extra Power® Gewebeband können Sie im Innen- und Außenbereich verschiedene Aufgaben erledigen. Das Gaffaband ist witterungsbeständig, besonders reißfest und sehr belastbar. Zu den typischen Anwendungen gehören z.B. das Stabilisieren von Buchdeckeln, das Abdecken von Rissen und Löchern, das Reparieren von Gegenständen aus Plastik (z.B. eines Planschbeckens) oder das Kennzeichnen von gefährlichen Bereichen. Da sich das Gaffaband beschreiben lässt, eignet es sich auch hervorragend für Bastel- und Dekorationsarbeiten. Das tesa extra Power® Gewebeband kann bequem von Hand eingerissen werden, so dass Sie keine Schere benötigen. Wenn Sie ein Allroundtalent für Ihren Haushalt oder Ihr Büro suchen, ist das Gaffaband tesa extra Power® die richtige Wahl!
Features:
Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebniss
Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
Reißfest, aber von Hand einreißbar
Beschreibbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Fettresistent + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmitte
Serie:
tesa® extra Power
Typ:
PERFECT
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.31 mm
Reißkraft:
100 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
... >
Büroorganisation
>
Heften, Kleben, Stempeln, Lochen
>
Klebebänder, Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband beschreibbar
,
gewebeband 50mx19mm grau
,
beschreibbares klebeband
,
beschreibbares klebeband tesa
,
tesa
,
PERFECT
,
duct tape
,
gaffa tape
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 19,92*
€ 25,80*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,69*
€ 26,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,20*
€ 27,50*
Lager 1682
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 22,78*
€ 29,53*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 22,27*
€ 29,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,424* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk Gelb
tesa
04651-00520-00
ab € 15,91*
Ähnlich
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk Gelb
tesa
04651-00522-00
ab € 24,24*
Ähnlich
TESA 04651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grün
tesa
04651-00532-00
ab € 24,63*
Ähnlich
TESA 4651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Stoff, Papier Gelb
tesa
04651-00114-00
ab € 6,94*
Ähnlich
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
tesa
04651-00538-00
ab € 29,33*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Grau
tesa
04651-00209-00
ab € 6,97*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot
tesa
04651-00141-00
ab € 6,97*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Schwarz
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 25 m Weiß
tesa
04651-00043-00
ab € 6,98*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Blau
tesa
04651-00514-00
ab € 12,42*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb
tesa
04651-00519-00
ab € 12,13*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Grau
tesa
04651-00534-00
ab € 12,31*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Grün
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Rot
tesa
04651-00524-00
ab € 12,13*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Schwarz
tesa
04651-00504-00
ab € 12,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen