Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70250-1 3+1 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X824191
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70250-1
EAN/GTIN:
     4016032423836
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem DIGITUS USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter können Sie 3 zusätzliche USB 3.0 High-Speed Geräte an Ihr Ultrabook, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. anschließen. Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader, Lautsprecher und viele weitere Geräte lassen sich einfach über das USB-Interface anschließen. Zusätzlich erweitert der Adapter Ihren Computer um einen Gigabit-Ethernet-Port und macht ihn somit netzwerkfähig, da viele mobile Geräte heutzutage nur noch über Wireless LAN ins Netzwerk eingebunden werden können.
Features:
Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Unterstützt Wake-On-LAN
Lieferumfang:
USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter + QIG (Kurzanleitung zur Installation)
Weitere Informationen:
Tiefe:
27.2 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Gewicht:
32 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
3+1 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + LAN (10/100/1000 MBit/s)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,83*
€ 20,44*
1 Tag
99
€ 2,90*
ab € 16,04*
€ 20,79*
€ 4,50*
ab € 16,03*
€ 20,82*
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 21,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,45*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.