Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y071832
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ4540DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766809610
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Das kompakte MFC-J4540DW ist ein Multifunktionsgerät in Business-Qualität, das eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion vereint. Drucken Sie dank der WLAN-Schnittstelle direkt vom Arbeitsplatz, von überall im Haus oder von Ihrem mobilen Gerät aus. Dank der NFC-Schnittstelle können Sie auch schnell und einfach von Ihrem Smartphone drucken.

Das MFC-J4540DW bietet Ihnen eine Vielzahl an nützlichen Funktionen – zusätzlich zu den ergiebigen Tintenpatronen im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 2.250 Seiten in S/W und 975 Seiten in Farbe*, – ein Business-Partner für Ihr Heimbüro, wie er im Buche steht.

Ausdrucke in Business-Qualität
Wieso auf qualitativ hochwertige Ausdrucke verzichten? Drucken Sie Ihre Dokumente auch im Homeoffice in bester Qualität - und das mit hoher Druckgeschwindigkeit.

Jederzeit von überall drucken
Passen Sie Ihre Druck- und Scangewohnheiten an Ihren Alltag an - für mehr Flexibilität auch in stressigen Zeiten. Drucken Sie über WLAN direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet, mithilfe der kostenlosen App Brother Mobile Connect. Dank der Fern-Druckfunktion können Sie Ihre Druckaufträge von überall her starten. Stellen Sie schnell und bequem eine NFC Verbindung mit Ihrem Mobilgerät her und drucken Sie spontan ohne vorherige Netzwerkkonfiguration.

Mehr Papierkapazität
Dank zweier Papierkassetten für je 150 und 250 Blatt findet sich genügend Platz für Ihre Business Dokumente. Über den Einzelblatteinzug bedrucken Sie schnell und einfach Ihre Sondermedien, wie z.B. Briefumschläge oder Karteikarten.

Scanoptionen, die Ihre Arbeitsabläufe unterstützen - Auch von zu Hause
Profitieren Sie von verschiedenen Scanoptionen:
· Bild
· Text
· Datei
· E-Mail
· USB
· FTP
· Netzwerk (nur Windows)
· SFTP
· SharePoint
So gelangen Ihre gescannten Dokumente schnell und einfach an den richtigen Ort - für mehr Produktivität und Flexibilität.

Länger drucken - ohne Unterbrechungen
Unsere neuen, großzügigen Tintenpatronen fassen mehr Tinte als zuvor. Dank des integrierten Reservetanks drucken Sie Ihre wichtigsten Dokumente über einen Übergangszeitraum weiter aus, auch wenn Ihre Patronen bereits leer sind. Über das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay und die Brother Mobile Connect App behalten Sie Ihre Tintenfüllstände jederzeit im Auge.
Features:
Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
WLAN-/LAN-Kompatibilität
20 Blatt Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Papierkapazität für bis zu 400 Blatt
Tintenpatronen im Lieferumfang: BK für ca. 2.250 Seiten, C/M/Y für je ca. 975 Seiten*
Lieferumfang:
1 x Cartridge (Schwarz), 1 x Cartridge (Gelb), 1 x Cartridge (Cyan), 1 x Cartridge (Magenta)
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

*berechnet gemäß ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Höhe:
464 mm
Farbe:
grau
Breite:
497 mm
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Druckgeschwindigkeit Farbe:
19 S./min
Gewicht:
10.4 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + WiFi-Direct-Print + WLAN-fähig + Netzwerk-fähig + Vorlageneinzug + NFC
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
20 S./min
Herstellerfarbe:
Grau (transparent)
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Papierkapazität (Fach 2):
250 Blatt
Kapazität (Vorlageneinzug):
20 Blatt
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Tintenstrahldrucker, Multifunktions-Tintenstrahldrucker, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, netzwerkdrucker a4 farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan, Brother, MFC-J4540DW, Multidrucker
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,79*
ab € 177,34*
€ 198,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 170,82*
€ 203,73*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 185,13*
€ 204,11*
€ 3,50*
ab € 186,77*
€ 205,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 220,48*
€ 238,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.