Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichttasche 4094-00-00 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24555
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4094-00-00
EAN/GTIN:
     4002432308040
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichttaschen für Tabellen, Gebrauchsanweisungen, Kfz.-Papiere, Ausweise. Schmalseite offen. Überdeckklappe auch zum Schutz vor Feuchtigkeit. Mit Einreißschutz. Mit Öse.
Weitere Informationen:
Höhe:
301 mm
Farbe:
weiß
Breite:
212 mm
Stärke:
0.20 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichttasche
dokumentenecht:
Nein
Dicke der Folie:
0.18 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Farblos
Produkt-Art:
Sichttasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
843
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,32*
9 Tage
291
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,34*
2 Tage
152
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97011*
€ 3,34011*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 3,74*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.