Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134894
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4094-00-00
EAN/GTIN:
     4002432308040
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Größe:
A4
Farbe:
farblos transparent
Ausführung:
genarbt
Material:
PVC
Stärke:
0,20 mm
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
358 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,35*
Lager 690
202
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97011*
€ 3,35011*
2 Tage
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0334*
€ 3,4334*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,49*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35011*
€ 3,98663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85011*
€ 3,39163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66011*
€ 3,16553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61011*
€ 3,10603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45011*
€ 2,91563
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97011*
€ 2,34443
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.