Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAX 2512 SAT-Verteiler 950 -2150MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762332
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510035
EAN/GTIN:
     4021121473005
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Features:
Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilsystem (4 x Sat-ZF)
Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 5er-Multischalter- Kaskaden
Fernspeise-tauglich über Eingang - Stamm-Ausgang (4 x Sat-ZF); Trennkondensatoren an den Abzweigausgänge)
Für die Innenmontage
Zweifach-Abzweiger zum Anschluss von z. B. zwei 5er-Multischalter- Kaskaden an eine Stammleitung
Fünf Zweifach-Abzweiger (4 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse Kaskadierbar mit weiteren EAX 2512 oder EBX 2520
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Länge:
54.5 mm
Breite:
112 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
50 dB
Frequenzbereich:
950 -2150 MHz
Produkt-Art:
SAT-Verteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,89*
€ 82,52*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 86,27*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 70,98*
€ 87,16*
€ 3,50*
ab € 71,08*
€ 87,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,65*
€ 92,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.