Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4952P 4952193 Doppelseitiges Klebeband 4952P Weiß (L x B) 3m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y924731
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4952193
EAN/GTIN:
     4046719907540
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3MVHB™ 4952P
Das Hochleistungs-Verbindungssystem bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können. Zeichnen sich zusätzlich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minus-Temperaturen, eine gute Weichmacherbständigkeit und eine hohe Soforthaftung aus. Der geschlossenzellige Acrylat-Klebstoffkern bildet mit den beiden funktionellen Klebstoffoberflächen eine nahezu untrennbare Einheit. Durch den durchgehend viskoelastischen Klebstoff bildet sich, anders als bei konventionellen Schaumstoff-Klebebändern, ein dauerhafter spannungsfreier Verbund.
Anwendung:
• Für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- & Außenbereich
• Für kritische Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe z.B. PE oder PP
• Zur Verbindung von Hart-PVC, ABS, Acrylglas, Polycarbonat
Features:
Weiß
(L x B) 3 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Serie:
4952P
Typ:
4952P
Temperaturbereich:
+93 °C (max)
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1.1 mm
Max. Temperatur:
+93 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 17,25*
1
€ 8,95*
ab € 12,63*
€ 17,26*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 17,76*
37 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 17,78*
22 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.