| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-122.260 Herst.-Nr.: 122260 EAN/GTIN: 8010703300224 |
| | |
|
| | |
| - DC LED Treiber dimmbar durch Taster, Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmer, individuell einstellbar für 5 verschiedene konstante Stromstärken oder 3 verschiedene konstante Spannungen
- 350 mA, 500 mA, 550 mA, 700 mA, 750 mA / 12 V, 24 V, 28 V
Technische Daten: - Leistung 0 ~ 32W
- Eingangsspannung: AC 230 ~ 240 V / DC 176 ~ 264 V (DC: Keine PUSH Funktion, kein IGBT/TRIAC)
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anschlussbereich: 2,5 mm² primär, 1,5 mm² sekundär, 1,5 mm² Regulierung
- IP20 / Schutzklasse II / Schutzisolierung
- max. Leitungslänge: < 24 V 30 m (2,5 mm²) / < 500mA 50 m (1 mm²) / < 750 mA 50 m (2,5 mm²).
- Auswahl ob PUSH oder 1...10 V per Jumper unter der Klemmabdeckung
- Achtung: Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen (Taster nicht im Lieferumfang)
- abgedeckte Klemmen und Zugentlastung
- für Kabelquerschnitte 3 - 8 mm
- Sicherheitsvorrichtung: überhitzungs- und kurzschlussfest
- sicher gegen Spannungsspitzen und Überlastung
- EN 50172, EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Vorschaltgerät, tci led treiber, led treiber, LED-Controller, LED-Driver, LED Driver, LED-Vorschaltgerät, LED-Betriebsgerät, LED-Trafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,85* | € 41,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,39* | € 41,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 33,70* | € 45,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 35,61* | € 48,28* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 36,02* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|