Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO-Verbindungsklemme 5fach f. ein und mehrdrähtige Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-222-415
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • klemmt abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 - 4,0 mm², ein- oder mehrdrähtige Leiter von 0,08 - 2,5 mm²
  • mit Betätigungshebel - Leiter einzeln lösbar
  • Isoliergehäuse mit Prüfschlitz
  • Nennspannung 400 V, Nennstrom 32 A
  • für Temperaturen bis 85 °C
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
5
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Steckklemme, Blockklemme, Freileitungsklemme, Verbindungsdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, CU-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Klemme, Steckklemmen, Universal-Verbindungsklemme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
1160
40
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,20428*
€ 0,28428*
1 Tag
1480
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
2 Tage
160
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,53273*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37783*
€ 0,53783*
2 Tage
11680
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3844*
€ 0,5444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,28428*
€ 0,33829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25428*
€ 0,30259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24428*
€ 0,29069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23428*
€ 0,27879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20428*
€ 0,24309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 11,3712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 35,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 65,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.