Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS Raumthermostat, elektr., an 55x55, anthrazit seidenglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPUS Raumthermostat, elektr., an 55x55, anthrazit seidenglanz
Artikel-Nr.:
     6186-512.947.51
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.947.51
EAN/GTIN:
     4028232297469
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • für Elektro- und Warmwasserfußbodenheizungen und Temperiersysteme
  • mit externem Fühler zur Begrenzung der Fußbodentemperatur (im Lieferumfang nicht enthalten)
  • 3 Zeit-Programme für Komfort- und Absenkeinstellungen
  • Ventilschutzfunktion einstellbar
  • Selbstlernfunktion optimiert das Regelverhalten individuell in der Anwendung
  • Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
  • Schaltleistung Kontakt Heizen: 10 A, Öffner
  • Temperaturbereich: +10 °C bis +50 °C
  • Gangreserve: 4 Tage, nach 1 h Betriebszeit
  • externer Fühler (optional): 2 kOhm, NTC, doppelt isoliert, 4 m (DIN 44574), verlängerbar auf bis zu 50 m (Leitung 0,5 qmm, doppelt isoliert)
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Drehzahlregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Stabtemperaturregler, 2-Punkt-Regler, Bodentemperaturregler, Elektro-Thermostat, Fußbodentemperaturregler, Rohranlegeregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Zweipunktregler, Allzweckthermostat, Fußbodenheizungsregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Universaltemperaturregler mit Fühler, Einsatz für Unterputz-Programm, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Regel- und Steuergerät, Regler, RT-Regler, Stetigregler, Thermostat, Universaltemperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
560.941.27
ab € 60,25*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.941.02
ab € 64,00*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.943.02.O
ab € 49,16*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.944.27
ab € 61,71*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.944.02
ab € 62,15*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.940.02
ab € 50,67*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.943.27.O
ab € 48,78*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.955.27
ab € 170,97*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.947.43
ab € 158,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.