Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff rot/eloxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff rot/eloxal
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff rot/eloxal
Artikel-Nr.:
     619-321019
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
10.50.02.0043 (220DSK...) Mit Druckknopfverstellung und Ergo-Softgriff. Produktdetails: Oberteil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff | Spezial-Leichtmetallrohre | Durchmesser Mittelteilrohr 2 cm, Unterteilrohr 1,7 cm | 9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil | Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm | Reflektoren mit 2,7 cm Durchmesser an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm | Bügelweite 9,5 cm | Armbügeloberkante bis Griff 23 cm | Maximale Belastung 140 kg Körpergewicht | Gewicht je Paar 1,2 kg | Rohre silber eloxiert | VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0043


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, krücken ossenberg, gehstütze, Unterarmstützen, UA-Stützen, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321024
ab € 22,10*
Sonstiges
Ossenberg
SH321025
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.