Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschklappsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschklappsitz
Duschklappsitz
Artikel-Nr.:
     619-441336
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
duschklappsitz invacare aquatec
Platz sparend: wird an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch nach oben geklappt. Großer Hygieneausschnitt erleichtert die Intimhygiene. Höhenverstellbare Stützbeine für eine individuelle Anpassung und zusätzliche Stabilität. Sichere Höhenverstellung durch Adaptersystem. Ausgleich von Bodenunebenheiten durch feinjustierbare Füße. Leichte Reinigung, da glatte Oberflächen. Einfache und schnelle Montage, mit beiliegender Bohrschablone für 5 Schrauben (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Hohe Belastbarkeit. Rostfrei. Geringes Gewicht.

Technische Daten:

Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 41 cm. Sitzhöhe 46 bis 53 cm. Gesamtbreite 40 cm. Gesamttiefe 46 cm. Gesamthöhe 53 bis 60 cm. Abstufung Höhenverstellung 2,3 cm. Tiefe eingeklappt 11 cm. Höhe eingeklappt 54 bis 61 cm. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 2,6 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.03.0014


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, klappsitz weiß, Duschhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441345
ab € 56,08*
Sonstiges
Invacare
SH441339
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.