Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Kompaktgerät Sonorex Digitec DT 31 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Kompaktgerät Sonorex Digitec DT 31 H
Ultraschall-Kompaktgerät Sonorex Digitec DT 31 H
Artikel-Nr.:
     619-BAND3220
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Ultraschallreinigungsgerät DT 31 H

  • 4-Step-Bedienung als "plug and clean"
  • Warn-LED bei Übertemperatur
  • Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
  • Degas - frei wählbarer Impulsschall - am LED Display sichtbar
  • Edelstahlgehäuse sprühwassergeschützt
  • Sweep Tec zur ständigen Schallfeldoszillation
  • Schwingwanne innen 190 x 85 x 60  mm
  • Inhalt 0,9 Liter
  • Aussenabmessungen 205 x 100 x 170  mm
  • Ablauf keiner
  • Ultraschall-Spitzenleistung 240 W
  • HF-Leistung 30 W eff
  • Heizleistung 70 W
  • Stromaufnahme 0,5 A
  • Netto-Gewicht 1,9 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 382,59*
€ 450,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,10*
€ 530,16*
Frei Haus
ab € 499,72*
€ 585,59*
Frei Haus
ab € 471,56*
€ 610,19*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,40*
€ 618,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,32*
€ 735,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,45*
€ 727,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
218
ab € 17,55*
Zubehör
BANDELIN electronic
209
ab € 32,51*
Zubehör
BANDELIN electronic
575
ab € 19,90*
Zubehör
BANDELIN electronic
3000
ab € 17,79*
Zubehör
BANDELIN electronic
168
ab € 15,66*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,94*
Zubehör
BANDELIN electronic
3681
ab € 681,49*
Zubehör
BANDELIN electronic
36821
ab € 1.379,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
3622
ab € 291,66*
Zubehör
BANDELIN electronic
3733
ab € 399,66*
Zubehör
BANDELIN electronic
531
ab € 201,63*
Zubehör
BANDELIN electronic
278
ab € 24,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
3190
ab € 25,95*
Zubehör
BANDELIN electronic
169
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.