Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Korrekturmittel
>
Korrekturroller
>
Artikel
Soennecken Korrekturroller Pocket Mouse 8221362 5mmx8m weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 619
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-OBBO173702601
Hersteller:
OBBO
Herst.-Nr.:
173702601
EAN/GTIN:
4003630752567
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
soennecken korrekturroller 5mmx8m
Soennecken Korrekturroller Pocket Mouse 8221362 5mmx8m weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Länge:
90 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Praxisorganisation
Weitere Suchbegriffe:
korrektur roller
,
soennecken korrekturroller
,
TIPPEX
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 32WQS
2 Tage
1000
1
€ 9,95*
ab € 0,64*
€ 1,18*
Lager 2478
4 Tage
147178
50
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,36*
Lager 1682
2 Tage
146359
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,60*
Lager 1498
4 Tage
147178
1
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,69*
Lager 619
5 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores Einweg-Korrekturroller "RollOn" mit 4,2mm Bandbreite und 15m Bandlänge.
Kores
KR84722
ab € 1,30*
Ähnlich
Korrekturroller Pritt Einweg Eco Flex Roller Eco
Henkel
PRKEB
ab € 1,48*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
BIC
8290352
ab € 1,62*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 8 m x 5 mm, blau
BIC
8706142
ab € 1,64*
Ähnlich
Kores 84723 Korrektur-Band 15 m Rot
Kores
84723
ab € 1,24*
Ähnlich
TESA 59810 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
tesa
59814-00000-00
ab € 1,19*
Ähnlich
TIPP-EX Easy Correct Korrektur-Band 12 m Weiß
BIC
895951
ab € 25,63*
Ähnlich
Tombow Mono YT4 Korrektur-Band 10 m Weiß
Tombow
CT-YT4
ab € 1,54*
Ähnlich
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Soennecken
0334
ab € 0,77*
Ähnlich
Soennecken Korrekturroller 0335 nachfüllbar 5mmx12m
Soennecken
0335
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen